曜日別特売
004SK2 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工) 03915295

先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ16インチコマ数95TXL-66E適合メーカー新ダイワ注文コード03915295品番004SK2
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。

適合メーカー新ダイワマウントA002/006サイズ16インチピッチ.325ゲージ.050"(1.3mm)コマ数95TXL-66E品番交換ノーズ:48SR82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03915575
2025-05-31
用途: 樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品 : 03915575
2025-05-24
用途: 樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品 : 03915250
2023-11-24
用途: チェンソー作業時
農・林・水産業

ツムラの先端交換式軽量ガイドバーのリピーターです。
先端交換式は、スプロケットが交換でき約2倍長持ちするかなあ
それと樹脂の埋め込みによる軽量化が、お気に入りです。

2が参考にしています
対象商品 : 03915250
2023-07-25
用途: チェンソーのガイドバー交換用に
農・林・水産業

末廣精工の製品なので品質が良いのはわかっています モノタロウの品番ごとの表もわかりやすく注文しやすくなっていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする