子供用半袖ポロ 26441J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03915494 品番 26441J
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ネイビー サイズ100cm 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)66 混率(%)ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100 肩幅(cm)28 袖丈(cm)12 着丈(cm)45 目付(g/m2)180 生地鹿の子 色番11 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする