クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ(脇スリット) 25441
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03915808
品番
25441
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
オレンジ
サイズ
4L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
79
目付(g/m
2
)
180
色番
28
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖