曜日別特売
25441 長袖ポロシャツ(脇スリット) 25441 クロダルマ 03916027

長袖ポロシャツ(脇スリット) 25441

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード03916027品番25441
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ

混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ネイビーサイズ5L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)64着丈(cm)79目付(g/m2)180色番11材質(ボタン)樹脂袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする