曜日別特売
25441L レディース長袖ポロ 25441L クロダルマ 03916255

レディース長袖ポロ 25441L

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード03916255品番25441L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ

混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ホワイトサイズM種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)95肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)62目付(g/m2)180色番90材質(ボタン)樹脂性別女性用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03916255
2017-12-31
用途: 軽作業
サービス業

値段なりの製品で、特に不満はありません。
手頃なので何着も買え、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする