クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
レディース長袖ポロ 25441L
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03916264
品番
25441L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
ホワイト
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
目付(g/m
2
)
180
色番
90
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用
袖丈
長袖