クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
子供用長袖ポロ 25441J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03916894
品番
25441J
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
ホワイト
サイズ
120
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
74
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
50
目付(g/m
2
)
180
色番
90
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖