クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
子供用長袖ポロ 25441J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
130
注文コード
03916964
品番
25441J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
イエロー
サイズ
130
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
78
肩幅(cm)
32.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
53
目付(g/m
2
)
180
色番
29
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖