半袖Tシャツ 006

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03917488 品番 006
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

5.6ozの厚手コットン100%の着心地を、サイズもスリーエスからご用意しています。

ライム サイズM 種別Tシャツ 胸囲(cm)104 混率(%)綿100(天竺) 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 目付(g/m2)190 色番88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03917673
2022-06-08
用途:
日常着
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

XL肩幅は丁度いいのだが丈が短く、3Lだと丈が長すぎたかな
メーカーより違いがあるのか買って使ってみなければわからないです。

1人が参考にしています
対象商品:
03917332
2018-06-29
用途:
仕事着の下に着用

某有名なクール何ちゃらなTシャツを今までは使っていましたが、化繊の製品は汗をかいた後の肌ざわりが不快でイマイチでした。此方の綿100%は汗の吸収も良く外仕事にピッタリの商品でした。またリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする