ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
12インチ
コマ数
25AP-68E
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
注文コード
03917858
品番
002ML1
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003/A006
サイズ
12インチ
ピッチ
1/4
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
25AP-68E