ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
12インチ
コマ数
91VXL-44E
適合メーカー
スチール
注文コード
03917885
品番
254ML3
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
スチール
マウント
A011
サイズ
12インチ
ピッチ
3/8ピコ
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
91VXL-44E