ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
16インチ
コマ数
21BPX-66E
適合メーカー
ゼノア
注文コード
03918104
品番
389SL2
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
ゼノア
マウント
A012
サイズ
16インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.058”(1.5mm)
コマ数
21BPX-66E