ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
18インチ
コマ数
22BPX-74E
適合メーカー
スチール
注文コード
03918156
品番
207SL2
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
スチール
マウント
A010
サイズ
18インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
22BPX-74E