クロダルマ
半袖Tシャツ 26405
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
オレンジ
レッド
サックス
ブルー
ネイビー
ブラック
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03918163
品番
26405
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高い吸汗速乾に優れた『IQクール・コンフォート』素材、パチパチしにくく、透けにくい素材です。
色
ホワイト
サイズ
5L
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(ワッフル)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
140
色番
90