クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖Tシャツ 25443
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03918854
品番
25443
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
チャコール
サイズ
4L
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
85
目付(g/m
2
)
145
色番
48
袖丈
長袖