クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖Tシャツ 25443
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
M
注文コード
03918888
品番
25443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
サックス
サイズ
M
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
145
色番
19
袖丈
長袖