クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ 26443-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
M
注文コード
03919308
品番
26443-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
サックス
サイズ
M
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
目付(g/m
2
)
145
色番
19