DONGIL RUBBER BELT
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)
31.5
31.5
31.7
有効ピッチ周長さ(mm)
6401
4318
5080
5334
5969
8636
6401
6477
6858
6985
7112
3810
7620
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03919809
品番
D252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
31.5
ベルト高さ(mm)
19
有効ピッチ周長さ(mm)
6401
呼び番号
252インチ
種別
D
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
4.100
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40~70
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
330
ベルト形
D
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方