ワイヤーハンドルロック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03920010 品番SVR-411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ワイヤーハンドルロック
シートベルトバックルにガッチリロック
あなたの愛車を守ります。
視覚的にも防犯効果を高めます。
特殊専用キー採用
簡単に取付、取り外しができます。
丸めてラクラク、コンパクト収納
幅広い車種に対応できる汎用性
専用キー3本付属

材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 寸法(mm)ロック部(突起物除く):103×48××59 全長(mm)695 質量(g)440(製品のみ) グリーン購入法適合
注意
※シートベルトの解除ボタンがバックルの差し込み口の上部にある車種にご利用いただけます。
※シートベルトのバックルサイズが規定値に当あてはまらない場合は、装着できません。
※タングプレートの形状があきらかに異なる場合は、ご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
ハンドル自動車
建設業・工事業

とても満足いてます
安心して使用できてます
あいがたいですなー
かんたんに脱着出来て最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする