曜日別特売
- 熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ 03920694

- 熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ 03920694
- 熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ 03920694

熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード03920694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮!
独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止
耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能
作業が簡単であり、作業コストの低減が可能
数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現
製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き

用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする