近江屋ロープ
近江屋ロープの 防鳥・防獣用品
近江屋ロープの 鳥獣よけマット・テグス
スカートネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
03920710
品番
CSNT-1(PE400D/30本)黒 2巻セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約6
色
黒
長さ(m)
50
対象動物
獣
高さ(m)
1.35
目合い(cm)
5目