曜日別特売
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746

 

SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746
SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746

1穴パンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穿孔能力(枚)18(コピー用紙64g/m2)
18(コピー用紙64g/m<sup>2</sup>)
15(コピー用紙64g/m<sup>2</sup>)
穴径(Φmm)5.5
内容量1個注文コード03920746品番SD-155-W
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。

材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴径(Φmm)5.5穴数1穴機能ハンドルロック付紙厚(mm)最大1.6穿孔能力(枚)18(コピー用紙64g/m2)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体上部に印字されている【●】は穴あけ位置ではございません。

商品説明動画

タグ作りやラッピングに【1穴パンチ】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 工作で、ペットボトルの穴あけ
まんのう町子ども会育成連絡協議会教育・研究機関

大変満足しています。ペットボトルに楽々と穴をあけることが出来ます。

2025-02-11
用途: カードの穴あけ

3mmサイズはDソーでの扱いはなく、こちらで購入。
穿孔時の切れ味も良く満足。

対象商品 : 03920746
2025-02-15
用途: 書類の整理やメモの整理
建設業・工事業

お値段の割には、しっかりしていて使い心地がよい。気に入りました。

対象商品 : 03920755
2023-12-18
用途: 保育施設 制作活動
教育・研究機関

普通の穴あけの大きさよりも小さい穴がき、細い紐を通したり、クラフト制作で小さな丸い形が欲しい時に使用しております。力がしっかり入るので、クラフトパンチよりも形がしっかり抜けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする