1穴パンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03920764 品番 SD-170-W
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。

材質SPCC、再生PE 寸法(mm)穴奥行:12 ホワイト 質量(g)111 穴径(Φmm)7 穴数1穴 機能ハンドルロック付 紙厚(mm)最大1.3 穿孔能力(枚)15(コピー用紙64g/m2) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
注意
※本体上部に印字されている【●】は穴あけ位置ではございません。

商品説明動画

タグ作りやラッピングに【1穴パンチ】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
工作で、ペットボトルの穴あけ
まんのう町子ども会育成連絡協議会 様 (教育・研究機関)

大変満足しています。ペットボトルに楽々と穴をあけることが出来ます。

2025-02-11
用途:
カードの穴あけ

3mmサイズはDソーでの扱いはなく、こちらで購入。
穿孔時の切れ味も良く満足。

対象商品:
03920746
2025-02-15
用途:
書類の整理やメモの整理
建設業・工事業

お値段の割には、しっかりしていて使い心地がよい。気に入りました。

対象商品:
03920755
2023-12-18
用途:
保育施設 制作活動
教育・研究機関

普通の穴あけの大きさよりも小さい穴がき、細い紐を通したり、クラフト制作で小さな丸い形が欲しい時に使用しております。力がしっかり入るので、クラフトパンチよりも形がしっかり抜けます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする