本体

多機能電気寝袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03920798 品番ZXK-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャンプ、レジャー、アウトドアに車中泊、非常時など便利に使える多機能寝袋です。大柄な大人でもすっぽり入れるサイズ感です。
カーボンファイバーより強度や衝撃に強いカーボンファイバーコンポジットを112本使用。25000回以上の折り曲げテストをクリアしたもののみを採用し、強くしなやかで軽量です。
ファスナーを閉めて寝袋に、肌寒い時は羽織ってブランケットに、テントの下に敷けばレジャーシートに。TPOにあわせて自在な使い方が可能です。
リモコンで温度調節が出来、お好みの温度でご使用いただけます。また、本体が高温になりすぎないよう自動停止機能が付いており安心です。
カーボン熱戦を使用しているので、水洗いが可能。ずっと清潔にご使用いただけます。

用途防災製品等推奨マーク取得製品(災害時に有効に活用でき安全と認められる製品にのみ与えられるマークです) 質量(kg)1.85 電源(V)12 定格消費電力(W)高48・適36・低24 寸法(cm)展開時200×150/収納時25×25×33 機能温度探知センサー内蔵 表面温度(℃)高51・適37・低21
注意
※洗濯機や乾燥機はご使用いただけません。洗濯の際はコード差込口に水が入らないようご注意ください。
※高温になりすぎた場合自動停止します。故障では有りませんのでご安心してご使用ください。
※長時間使用による低温/高温やけどにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする