グラシアス ゴールド レザープロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160mL) 注文コード03920816 品番C-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

革(シート・ハンドル等)に、艶と潤い・保護効果を与える本革・合皮用メンテナンス剤です。
繰り返し着座(摩擦・ヨレ・引っぱり)することで、革内部の油分が無くなり柔軟性が減り、硬化してヒビ割れを起こします。
さらに熱・紫外線等で、革が乾燥して潤い・艶が無くなり色あせにもなります。
本品は劣化を防止し、しなやかなでハリのある革の状態を維持します。
2種類の艶出し成分配合により、油分の減少や乾燥を防いで深く濃い艶を与えます。さらにUV吸収剤配合で色あせも防ぎます。
またケイ素系ポリマー 配合により水分を弾き雨等の革のシミ跡も防止し、淡色系シートへの衣類の色移りも軽減します。
黒ズミ・手アカ汚れもスッキリ落とし、あざやかさを甦らせ、しっとり上質な革をより長く維持します。
石油溶剤不使用で、革にやさしい中性タイプ。除菌成分配合により清潔に保ちます。

付属品マイクロファイバークロス・取扱説明書 質量(g)296 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×92×55 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする