WS グリーススプレーM・2WAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード03920834 品番D-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。
耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。
プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。
車のボンネットロック部、釣具などにも最適。
DIY〜プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。

付属品噴射防止ストッパー 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする