エックスマールワン シャンプー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード03920859 品番S197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。
油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。
また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。
汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。
さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。
X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。

容量(mL)480 質量(g)535 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65 対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする