S199 グラシアス モンスター コーティング&ブースター PROSTAFF(プロスタッフ) 03920877 S199 グラシアス モンスター コーティング&ブースター PROSTAFF(プロスタッフ) 03920877 S199 グラシアス モンスター コーティング&ブースター PROSTAFF(プロスタッフ) 03920877

グラシアス モンスター コーティング&ブースター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード03920877 品番S199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。

付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)455 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性つや・撥水

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする