WS 真鍮・銅クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード03920895 品番J-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。
素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。
法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。

付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)168 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03920895
2024-04-22
用途:
真鍮製品の汚れ除去など

コンパウンド類を色々試しています。これは真鍮など柔らかい金属用になるようです。素人にも使いやすい濃度なのかもしれません。量は少ないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする