J-45 WS 強力錆とりキット PROSTAFF(プロスタッフ) 03920904 J-45 WS 強力錆とりキット PROSTAFF(プロスタッフ) 03920904

WS 強力錆とりキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03920904 品番J-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。
放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適!
【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。
素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。
また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。
専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド
【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。

付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1 質量(g)284 対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする