機能素材
機能素材の ラップ・消耗品・食品包材
機能素材の ポリ袋・ジッパー付き袋
機能素材の 食品用ポリ袋・OPP
パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚×160袋)
注文コード
03920974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
香りを逃がさないパン専用保存袋です。冷凍後、焼き直さなくても美味しさがたのしめます。
常温ではカビを生えにくくします。
用途
パンの保存に。
付属品
クリップ3個入
質量(kg)
4.6
色
クリア
サイズ
箱小
耐冷温度(℃)
-30
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用しないでください。
※火や高熱のそばには近づけないでください。
※食品の劣化を止める訳ではございません、消費期限を厳守ください。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いが出ます。
※汚れはカビや菌の繁殖原因となります、早めの交換をお願いします。目安として洗浄後に取れない汚れや臭い残りがあれば交換時期です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません