機能素材
機能素材の ラップ・消耗品・食品包材
機能素材の ポリ袋・ジッパー付き袋
機能素材の 食品用ポリ袋・OPP
野菜保存袋 ツイスターロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(9枚×120袋)
注文コード
03920990
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。
ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途
野菜の保存に。防臭用に。
寸法(mm)
0.013×300×420
質量(kg)
5.5
色
クリア
サイズ
箱L
耐冷温度(℃)
-50
注意
※オーブンや電子レンジ等高熱器具には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません