メイン画像
FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03921105
品番
RA20-S-P
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り!
旅行カバンなどの荷物に
陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)
21
色
シルバー
高さ(mm)
ツルX:21
材質(本体)
アルミ
質量(g)
28
高さH(mm)
28.2
桁数
ダイアル:3桁
厚さT(mm)
11.9
幅W(mm)
21
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
鉄
ツル径(Φmm)
D:3.2
ツル幅(mm)
Y:8.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%