アングルコレットサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03921315 品番AGA-1200-2
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。

用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。 セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本 全長(mm)187 高さ(mm)104 質量(g)500 出力0.45HP 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m2/min)0.45
注意
※取扱い、保守点検より、耐久性、性能、作業効率に影響を与えます。新品同様の性能を長期間維持する為にも、次項にご注意の上、使用ください。
※エアツールは微細な塵埃や砂石、ドレン等の混入が原因で作動不能等の現象をきたします。清浄で乾燥したエアを供給するために給気ライン中にエアクリーナ、エアドライヤ、ドレンセパレータを設置しクリーンなエアを供給して下さい。

商品説明動画

【YANASE】アングルコレットサンダー AGA-1200-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする