※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921355
品番
31-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
100
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
13
トラスコ品番
217-3166
材質
K10
質量(g)
127
寸法A(mm)
13
寸法r(mm)
0.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
3
JIS規格
31型