KEY-BAK
KEY-BAKの 落下防止用コード
KEY-BAKの キーリール
カラビナ付きキーリール サイドキック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,545
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)
100×39×15
色
ブラック
材質(ケーブル)
ケブラー繊維(長さ:60cm)
耐荷重(g)
垂直:112