ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 栓/キャップ
穴あきシリコン栓(1穴)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
03921428
品番
S75-3104-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
材質
シリコン
高さ(mm)
21
穴径(Φmm)
1穴タイプ:6
下径(Φmm)
13.5
上径(Φmm)
17.5
適合容器
口径18mm試験管
号数
2号