ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 栓/キャップ
穴あきシリコン栓(1穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
03921437
品番
S75-3104-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
シリコン
高さ(mm)
29
穴径(Φmm)
1穴タイプ:6
下径(Φmm)
21
上径(Φmm)
25
適合容器
丸底フラスコ300・500mL、平底フラスコ300・500mL、枝付フラスコ300mL
号数
7号