※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31-3 超硬付刃バイト(右斜剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 03921443 31-3 超硬付刃バイト(右斜剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 03921443 31-3 超硬付刃バイト(右斜剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 03921443

超硬付刃バイト(右斜剣バイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921443 品番 31-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)19 シャンク高さH(mm)19 トラスコ品番217-3271 材質M20 質量(g)377 寸法A(mm)19 寸法r(mm)0.5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)5 JIS規格31型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする