※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921461
品番
31-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
140
シャンク幅W(mm)
19
シャンク高さH(mm)
19
トラスコ品番
217-3263
材質
P20
質量(g)
377
寸法A(mm)
19
寸法r(mm)
0.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5
JIS規格
31型