日東化成工業
日東化成工業の 転倒防止用品
日東化成工業の 耐震マット
転倒・落下防止剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
03921489
品番
ソコピタット
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素材に合わせて色調整可能
パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途
花瓶や小物の転落防止
飛沫防止アクリル板の固定
ポスター等の貼り付け
仕様
金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなし
セット内容
ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り
種別
落下防止器具
使用の目安
(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所
色調
ホワイト/ブラウン