HGS3D-S160SH ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 03921690 HGS3D-S160SH ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 03921690 HGS3D-S160SH ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 03921690

ステンレス鋼製隠し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03921690 品番HGS3D-S160SH
参考基準価格(税別)¥20,870 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。

材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 仕様三次元調整機能付
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパー LDD-S型、ラプコンドアダンパー LDD-V型、ラプコンクローザー LDC-N2の中からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
※使用するクローザーによっては、蝶番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
※ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
※使用中に音鳴りが発生する際は、必要に応じて潤滑剤(グリス)を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする