LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
高剛性スイベルトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03921708
品番
HG-S50-HR50
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。
360°回転し、任意の角度で保持できます。
中央の穴から配線を通せます。
付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
光沢クロメート処理
質量(g)
1330
垂直許容荷重(N[kgf])
600
用途
工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
仕様
偏荷重対応タイプ
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※上フランジのねじ(6箇所)は絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。