HA-NE-200ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921884 HA-NE-200ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921884 HA-NE-200ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921884

アルミ押出ハンドルHA-NE型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921884 品番 HA-NE-200ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。

材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 ヘアライン仕上ステンレス調 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 質量(g)134 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする