XLA-HA-CM-80SL アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922015 XLA-HA-CM-80SL アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922015 XLA-HA-CM-80SL アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922015

アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード03922015 品番XLA-HA-CM-80SL
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。

材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 シルバー 耐荷重(N)200 耐荷重N(kgf)20 質量(g)35 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする