LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03922024
品番
XLA-HA-CM-80BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
ブラック
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
質量(g)
35
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)