XLA-HA-CM-590ST アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922094 XLA-HA-CM-590ST アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922094 XLA-HA-CM-590ST アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 03922094

アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘアライン仕上ステンレス調 注文コード03922094 品番XLA-HA-CM-590ST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。

材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 ヘアライン仕上ステンレス調 耐荷重(N)200 耐荷重N(kgf)20 質量(g)260 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする