LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アルミ押出ハンドルHA-BE型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03922110
品番
HA-BE-100SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
握りやすく傾斜したハンドルです。
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
シルバー
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
質量(g)
89
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)