LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アルミ押出ハンドルHA-BE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03922146
品番
HA-BE-300SL
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
握りやすく傾斜したハンドルです。
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
シルバー
耐荷重(N)
300
耐荷重N(kgf)
31
質量(g)
268
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)