HA-FR-100SL アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業) 03922164 HA-FR-100SL アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業) 03922164 HA-FR-100SL アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業) 03922164

アルミ押出ハンドルHA-FR型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03922164 品番 HA-FR-100SL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。

材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 シルバー 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 質量(g)80 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする